Plaquette de tournage pour semi-finition CCMT 060204/50

Réf.: GG2647 060204/50
Fixer le prix 50 Unité (2,65 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT130
Brise-copeaux MM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,25 mm - 2 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 mm/min - 135 mm/min
Contenu 260210 HBT130
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2647 060204/50
EAN / GTIN 4067263096245

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Réf. / Quantité Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier