Jauge de force numérique (interne) FK 10, N max. 10 N, Lisibilité 0,005 N

Réf.: FK 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article FK 10
EAN / GTIN 4045761139480
Réf. fabricant FK 10
Article hors catalogue L40250 2167

Description

Description:

  • Affichage reversible: identification automatique de la direction
  • Utilisation facile par boîtier ergonomique
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe (La valeur est « gelée » pendant env. 10 s.) et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Unités éligibles: N, lbf, kgf, ozf
  • Auto-Power-Off
  • Accessoires standard: voir illustration, tige de rallonge: 90 mm
  • Peut être monté sur tous les bancs d’essai SAUTER

Caractéristique(s):

  • Exactitude de mesure: 0,5% du [Max]
  • Fréquence de mesure interne: 100 Hz
  • Protection de surcharge: 200% du [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 195×82×35 mm
  • Filetage: M8
  • Prête à l’emploi: Piles incluses, 6×1.5 V AA
  • Poids net env. 0,75 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires