Bottes de pompier S3 FIRE FIGHTER GORE II NB 37

Réf.: FIRE FIGHTER GORE II NB 37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Stahl
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Stahl
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 37
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article FIRE FIGHTER GORE II NB 37
EAN / GTIN 4044348384848
Réf. fabricant FIRE FIGHTER GORE II NB 37

Description

Description:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • GORE-TEX membrane
  • Cuir lisse, hydrophobe et souple
  • Fil NOMEX® ignifuge
  • Patte fermée
  • Coque renforcée, résistant à l’abrasion
  • Grande visibilité des réflecteurs de sécurité
  • Aide fonctionnelle à l’enfilage
  • Laçage central et crochets de serrage
  • Pliage du talon pour un meilleur comportement de pliage
  • Fermeture éclair latérale
  • Embout de protection en acier
  • Semelle intercalaire en acier anti-perforation
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • SECURA VARIO® Amorti au talon
  • Semelle extérieure Perbunan Alpine ESD