• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Échelles scolaires EHA 500-2, Portée 500 g, Lecture 0,01 g

Réf.: EHA 500-2
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Balances de précision

Identification et classification

Référence article EHA 500-2
EAN / GTIN 4045761229556
Réf. fabricant EHA 500-2
Article hors catalogue L40250 2154
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Grâce à sa conception compacte et robuste, à son écran très lumineux et à sa grande précision, cette série est idéale pour les laboratoires, le contrôle qualité, la production et l’enseignement de la biologie, de la chimie et de la physique
  • Grand plateau de pesée antichoc en acier inoxydable, hygiénique et facile à nettoyer
  • Construction particulièrement plate
  • Clavier ergonomique optimisé avec touches grand format et écran LCD contrasté
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe, voir Poids de contrôle

Caractéristique(s):

  • Écran LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 22 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, ⌀ 105 mm
  • Dimensions totales L×P×H 210×165×65 mm (sans chambre de protection)
  • Fonctionnement avec piles possible, 2×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 70 h
  • Bloc d’alimentation externe, inclus
  • Poids net env. 0,50 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous