Cric 10-50T

Réf.: DL.1050A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article DL.1050A
EAN / GTIN 3662424144721
Réf. fabricant DL.1050A
Article hors catalogue L60130 10217

Description

Description:

  • Construction robuste
  • Longue poignée rabattable
  • 2 grandes roues pour une meilleure maniabilité
  • 3 niveaux: 70 // 55 // 85 mm
  • Contrôle de l'air sur la poignée
  • Poignée inclinable, 3 positions
  • Avec 2 rehausses Ø 68 (60/120 mm) pour une élévation plus importante
  • Conforme à la norme CE EN 1494-ASME-PASE