Gant en nitrile SG Cut C15 (vente au détail) Bleu/Noir S

Réf.: APR18B8RS
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article APR18B8RS
EAN / GTIN 5036108450411
Réf. fabricant APR18B8RS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Conçu dans un souci de durabilité, ce gant est fabriqué à partir de fil PET recyclé de calibre 15 pour une meilleure gestion de l’humidité et un confort tout au long de la journée.
  • La construction tricotée unique avec petit doigt abaissé assure un ajustement confortable et un confort accru, tandis que le revêtement en nitrile micro-mousse permet une respirabilité à 360°.
  • Il offre une protection anti-coupures TDM de niveau C, un renfort au niveau de la paume pour une durabilité accrue et des bouts de doigts compatibles avec les écrans tactiles.
  • L’emballage prêt à la vente facilite la présentation et la vente.

Caractéristique(s):

  • Résistance à la coupure de niveau C
  • Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
  • Contient 21 % de matériaux recyclés
  • Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
  • Sans silicone - Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l’électronique et la manipulation du verre où le silicone pose problème.
  • Revêtement en micro-mousse nitrile idéal pour les tâches nécessitant une dextérité extrême
  • Finition antimicrobienne Texpel Micro, élimine 99,9 % des bactéries
  • Réduction de la consommation d’eau et d’énergie pendant la production
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des appareils mobiles à écran tactile.
  • Étiquette de vente au détail facilitant la présentation pour la vente au détail
  • Niveau de coupe ANSI A3
  • La doublure de calibre 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité.
  • Certifié CE
  • Marqué UKCA
  • Conforme aux normes alimentaires CE
  • Nouveau style