• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Bottines de sécurité S3 AC OSLO 3 GTX S3 XB 40

Réf.: AC OSLO 3 GTX S3 XB 40
Prix par 1 Paire
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
Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
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
Classe de protection S3
Pointure UE 40
Type de produit Bottes de sécurité

Identification et classification

Référence article AC OSLO 3 GTX S3 XB 40
EAN / GTIN 4044348675069
Réf. fabricant AC OSLO 3 GTX S3 XB 40
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
  • Doublure GORE-TEX®
  • Cuir lisse, hydrophobe et souple
  • Patte fermée
  • Coque renforcée, résistant à l’abrasion
  • Embout de protection en aluminium
  • Semelle intercalaire en acier anti-perforation
  • Grande visibilité des réflecteurs de sécurité
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure Perbunan Active ESD