Bottines de sécurité S2 AC OSLO 3 GTX S2 NB 45

Réf.: AC OSLO 3 GTX NB 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S2
Pointure UE 45
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article AC OSLO 3 GTX NB 45
EAN / GTIN 4044348688625
Réf. fabricant AC OSLO 3 GTX NB 45

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO HI
  • Doublure GORE-TEX®
  • Cuir lisse, hydrophobe et souple
  • Patte fermée
  • Coque renforcée, résistant à l’abrasion
  • Embout de protection en aluminium
  • Grande visibilité des réflecteurs de sécurité
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure Perbunan Active ESD

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier