• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

ESD 13 PU Palm Essential Multipack (12 pièces) Gris XXS

Réf.: AB199GRRXXS
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article AB199GRRXXS
EAN / GTIN 5036108495627
Réf. fabricant AB199GRRXXS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La partie supérieure en polyester et fibre de carbone de 13 g dissipe l’électricité statique.
  • La paume en PU résistante offre une excellente dextérité.
  • Pour une utilisation dans le montage électronique, les tests et les travaux de précision
  • Ce gant est une version optimisée de notre produit phare A199, avec un emballage réduit et un logo monochrome, ce qui en fait une alternative plus économique.
  • Disponible en paquets de 12 pour une rentabilité maximale

Caractéristique(s):

  • Convient à une utilisation dans des environnements ESD
  • Antistatique
  • Paume trempée pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Revêtement PU lisse pour une meilleure résistance à l’abrasion
  • Doublure de calibre 13 conçue pour offrir une durabilité et un ajustement précis
  • Doublure respirante sans coutures
  • Certifié CE
  • Nouveau style

Conseillers produits et services

Connectez-vous