Gant soudage Ultra Brown XXL R

Réf.: A540BRRXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article A540BRRXXL
EAN / GTIN 5036108325498
Réf. fabricant A540BRRXXL
Article hors catalogue L01840 576
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Conçu pour les soudeurs professionnels, le gant soudage Ultra est composé de matériaux de la meilleure qualité. Le cuir pleine fleur recouvert de cuir croûte améliore la résistance à la chaleur. Doublure en polaire pour la protection contre la chaleur et le froid. Couture aramide pour une meilleure durabilité.

Caractéristique(s):

  • Protection Soudure EN12477 type A
  • Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
  • paume et pouce renforces
  • Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
  • Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
  • Coutures de renfort sur les paumes et les doigts
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412X4X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: cuir bovin; Cuir Bovin grainé; Coton; Polyester;