Toile abrasive LUKAS SLB pour tous les matériaux, grain 180 en corindon 230x280 mm, pour utilisation manuelle

Réf.: A3825230280180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
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
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article A3825230280180
EAN / GTIN 4027497429363
Réf. fabricant A3825230280180
Article hors catalogue L50260 268

Description

Description:

Ces feuilles abrasives constituées de toile abrasive souple s’emploient pour réaliser efficacement les travaux de ponçage manuels. Elles permettent d’usiner facilement des surfaces importantes. Le corindon contenu dans ces feuilles abrasives leur procure une bonne longévité pour une utilisation avec de l’acier de construction et le ponçage grossier. Elles permettent de travailler à moindre coût.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: plat
Largeur: 230 mm
Taille de grain: 180
Longueur: 280 mm
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT

Avantage(s):

Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Acier
Acier inoxydable
Plastique et bois
Aluminium
Fonte

Adapté(s) pour:

Ébarbage: convient
Ponçage de précision: convient
Nettoyage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: idéal
Polissage: -
Usinage de précision: -
Satinage: convient
Ponçage dégrossissage: convient

Remarque(s):

Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon