Cylindre abrasif LUKAS LWM pour tous les matériaux, 100x50 mm, alésage 19 mm Grain 180/150 en corindon

Réf.: A2288100500106
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article A2288100500106
EAN / GTIN 4027497020768
Réf. fabricant A2288100500106
Article hors catalogue L50610 12

Description

Description:

Ce cylindre à lamelles, composé d’une combinaison de toile abrasive et d’un non-tissé abrasif, est idéal pour une utilisation manuelle pour nettoyer, élimer la rouille, pré-meuler, structurer et grainer. La combinaison de toile abrasive et d’un non-tissé abrasif permet un taux d’enlèvement de matériau important. Grâce au polyamide utilisé, le cylindre à lamelles s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait. Le corindon utilisé pour ce cylindre à lamelles se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité lors de l’utilisation de cet outil.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Taille de grain: Grain 180/150 en corindon
n max.: 6000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Non-tissé (NK) & toile abrasive (NK)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 32 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Non-tissé/matériau: Grain 180/150 en corindon
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 19 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 50 mm
Diamètre de l’outil: 100 mm

Avantage(s):

Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Plastique et bois
Aluminium
Fonte

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: idéal
Polissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
Usiner rapidement des surfaces larges
Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal
Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers