Filtre de surface PE l 0,45 m²

Réf.: 9.980-180.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 9.980-180.0
EAN / GTIN 4039784828506
Réf. fabricant 9.980-180.0
Article hors catalogue L00940 1904
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Filtre plat classe de poussière l avec diamètres de 470 mm. Conducteur électrique et avec 0,45 m² surface du filtre.

Caractéristique(s):

  • Exécutions : Conducteur
  • surface du filtre : 0,45 m²
  • poids avec emballage : 0,1 kg
  • Matériau: PE

Contenu:

Filtre: Filtre de zone ; classe de poussière : L

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier