Tenaille russe (Pinces bétonneur ou pinces réparateur) noire atramentisée 250 mm

Réf.: 99 00 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tenailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 99 00 250
EAN / GTIN 4003773013280
Réf. fabricant 99 00 250
Article hors catalogue L70010 688

Description

Description:

  • pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique
  • tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 2,4mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 1,6mm
  • Longueur de coupe mm : 25,0mm
  • noire et brunie à froid
  • poli
  • Tranchant avec facette