Assortiment d'outils en mallette 13302/TR/88 L.260mm L.515mm H.445mm 88pcs

Réf.: 98830185
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98830185
EAN / GTIN 4018754335220
Réf. fabricant 98830185
Article hors catalogue L60010 7554

Description

Description:

Contenu, 88 parties :
  • 1 mallette à outils n° 13302: fonction chariot ; serrure à combinaison ; inserts amovibles
  • Barrette de clés à 1 douilles montée, 1/2″ N° 12918/10-50: 10 ; 19 ; 14 ; 17 ; 13; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm ; 10 pièces
  • 1 extension QuickRelease 1/2″ N° 509andI/5: 130 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/2″ N° 512andN80
    • 3 tournevis à lame plate VDE N° 4660 VDE: 0,6 x 6,5 x 150 ; 1,2 x 5,5 x 125 ; 1,0 x 3,5 x 100 mm
    • Tournevis cruciforme 3 VDE N° 4665 VDE: PH1 ; PH2 ; PH3
    • 1 pince universelle VDE N° 6501 VDE: 180 mm
    • 1 pince à bec demi-rond VDE N° 6529 VDE: 200 mm
    • 1 pince pompe à eau N° 6551: 240 mm
    • 1 VDE pince coupante oblique N° 6602 VDE: 160 mm
    • Poinçon 2, octogonal n° 104/120: 120 x 2 mm
    • 1 burins plats, ovale plat N° 102/150: 150 mm
    • 1 chasse-goupille, octogonal N° 108/150: 150 x 4 mm
    • 1 grains, octogonal n° 105/120: 120 x 10 mm
    • 1 couteau universel N° 12965N
      • 1 marteau plastique N° 10955: 35 mm
      • 1 testeur de tension N° 10554
        • 1 marteau de serrurier N° 10961: 500 g.
        • 1 clé plate réglable N° 4025 3 clé plate N
          • ° 13: 21 ; 22 ; 24 mm
          • Jeu d'embouts à cliquet 1 N° 40/29/4 SCI: 33 pièces
          • 1 jeu de clés plates N° 13/10KT: 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12; 13 ; 14 ; 15 ; 17 ; 19 mm
          • 1 jeu de tournevis d'angle N° 10765/9: 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
          • 1 maillon en bois échelle n° 013111: 2 M.

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 88
  • Longueur intérieure: 200 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 370 mm
  • Largeur intérieure: 485 mm
  • Hauteur mm (h): 460 mm
  • Longueur mm (L): 520 mm
  • Poids kg: 15.000 kg
  • Largeur mm (b): 280 mm