Garde-corps système Vis à rainure en T M8 x 18 cpl.

Réf.: 986002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 986002
EAN / GTIN 4031405946569
Réf. fabricant 986002

Description

Description:

  • Utilisation universelle
  • Montage aisé
  • Construction robuste
  • Design élégant
  • Nos éléments de raccordement et tuyaux avec un diamètre extérieur de 40 mm pour les garde-corps du système peuvent être assemblés dans toutes les variantes de conception. En standard, les attaches en acier sont galvanisées, qui conviennent à une utilisation intérieure
  • Une version en acier inoxydable est également disponible moyennant un coût supplémentaire, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur. Un traitement de surface tel que le revêtement en poudre peut être effectué dans toutes les couleurs RAL courantes sur demande.
  • Toutes les connexions sont également disponibles en acier inoxydable sur demande

Caractéristique(s):

  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Matériau : Aluminium moulé sous pression
  • Longueur : 18 mm