{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Stockage | Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances inflammables interdit | |
Volume de récupération | 60 l | |
Capacité | 60 l | |
Hauteur | 330 mm | |
Largeur | 725 mm | |
Profondeur | 525 mm | |
Nombre de fûts | 2 | |
Charge admissible | 150 kg | |
Equipement avec pieds-socles | oui | |
Type de produit | Bacs de rétention |
Référence article | 981370 2X60/F | |
EAN / GTIN | 4250101102271 | |
Réf. fabricant | 18075 |