Bac pour petits récipients, plastique 18/5S l

Réf.: 981350 18/5S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume de récupération 18 l
Hauteur 80 mm
Largeur 560 mm
Profondeur 430 mm
Hauteur, intérieur 80 mm
Largeur, intérieur 530 mm
Profondeur int. 380 mm
Matière PE
Bec verseur non
Poids 0,8 kg
Type de produit Bacs pour petits récipients

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981350 18/5S
Réf. fabricant 981350 18/5S

Description

Exécution:

Bacs en plastique pour petits récipients, résistants aux acides, bases, huiles, etc. Légers et robustes.
Bac en PE noir.

Utilisation:

Bac collecteur, travaux de nettoyage, etc.

Livraison:

5 bacs 981350 réf.18.

Remarque(s):

Bacs sans homologation DIBt. Respectez les réglementations et dispositions spécifiques à votre pays.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange