Bac pour petits récipients galvanisé 25/1

Réf.: 981200 25/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Matière: galvanisé
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 3 mm
Matière galvanisé
Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé
Volume de récupération 25 l
Hauteur 60 mm
Largeur 940 mm
Profondeur 470 mm
Nombre de caillebotis 1
Poids 23 kg
Type de produit Bacs pour petits récipients

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981200 25/1
EAN / GTIN 4052462072725

Description

Exécution:

En tôle d’acier galvanisée de 3 mm.

Utilisation:

Pour un stockage en toute sécurité de petits récipients. Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 − 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4.

Norme:

Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).
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
    Volume de récupération / Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier