Clé polygonale contrecoudée

Réf.: 98 01 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98 01 24
EAN / GTIN 4003773020318
Réf. fabricant 98 01 24
Article hors catalogue L70010 155

Description

Description:

  • coudée
  • outil de base chromé

Caractéristique(s):

  • Clé de serrage S : 24mm
  • Longueur l max : 265mm
  • Épaisseur de tête a max : 16mm
  • Hauteur du coude h max : 30mm
  • Largeur de tête b max : 38mm

Norme:

IEC 60900