Clé à fourche

Réf.: 98 00 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98 00 11
EAN / GTIN 4003773019909
Réf. fabricant 98 00 11
Article hors catalogue L70010 272

Description

Description:

  • tête inclinée à 15°
  • outil de base chromé

Caractéristique(s):

  • Ouverture de clé 11mm
  • Longueur l max : 120mm
  • Épaisseur de tête a max : 5,5mm
  • Largeur de tête b max : 30mm

Norme:

IEC 60900