Embouts de câble avec col en plastique

Réf.: 97 99 358
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 99 358
EAN / GTIN 4003773076599
Réf. fabricant 97 99 358
Article hors catalogue L70010 1842

Description

Description:

  • Entonnoir d'insertion en polypropylène
  • résistant à la chaleur jusqu'à 105°C
  • Matériau : E-Cu
  • Surface étamée par électrolyse
  • Epaisseur minimale du revêtement 3µm
  • Dimension nominale : 16 mm²
  • Contenu : 100 pièces
  • Couleur: bleu