Pince à sertir avec gaines bi-matière noire laquée 230 mm

Réf.: 97 21 215 B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 97 21 215 B
EAN / GTIN 4003773019695
Réf. fabricant 97 21 215 B
Article hors catalogue L70010 1739
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • avec trous filetés pour la coupe de tiges filetées en cuivre ou en laiton M 2,6
  • M 3
  • M 3,5
  • M 4 et M 5
  • plus de stabilité et mouvement sans à-coups grâce à la charnière vissée

Caractéristique(s):

  • Application : connecteurs ouverts non isolés (largeur de fiche 6,3 mm)
  • Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 2,5mm²
  • Nombre de nids : 3
  • AWG : 20 - 14
  • vernis noir
  • Avec étuis multicomposants