Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de clés à fourches 0

Réf.: 962830 0
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en E: 18×36
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en E 18×36
Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Largeur 298 mm
Profondeur 598 mm
Largeur en E 18 E
Profondeur en E 36 E
Largeur de tiroir remplie en E 18 E
Nombre d'outils 0
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 962830 0
EAN / GTIN 4045197516077

Description

Exécution:

Jeux d'outils dans des mousses rigides prédécoupées, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Mousses rigides prédécoupées sans outils (vides).

Adapté(s) pour:

Armoires à outils / tiroirs de profondeur 36 E. Les mousses rigides prédécoupées remplissent 9 E (149×598×30 mm) ou 18 E (298×598×30 mm) de la largeur de tiroir.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 962830 réf. 0: 1 pc.