• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Module, Module: DE250V/1

Réf.: 923405 DE250V/1

Sélectionnez la variante et la quantité

Module Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Division 1 E
Description Prise de sécurité avec couvercle articulé Version allemande
Type de courant AC
Exécution 250 V 16 A c.a.
Module DE250V/1
Type de produit Modules énergie

Identification et classification

Référence article 923405 DE250V/1
Réf. fabricant 923405 DE250V/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plaque de base / Module vide pour rails d'alimentation 923400, 923401, 923402, 923403, 933933, 933934, 933935, 933937.

Utilisation:

Nos prises peuvent également être utilisées dans les pays suivants :
Version allemande / DE
Autriche, Suède, Pays-Bas et Indonésie.
Version suisse / CH
Liechtenstein, Rwanda.
Version italienne / IT
Albanie
Version française / FR
Guinée équatoriale, Belgique, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Côte d'Ivoire, Cameroun, République du Congo, Slovaquie, Tunisie, République centrafricaine.
Version tchèque / CZ
République tchèque
Version anglaise / GB
Gambie, Grenade, Hong Kong, Kenya, Malte, Malawi, Singapour, Chypre.
Version danoise / DK
Bangladesh, Groenland, Îles Féroé, Guinée, Madagascar, Maldives, Sénégal, Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Version américaine / US
Japon, Canada, Mexique, Arabie saoudite, Taïwan.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Lors du garnissage individuel avec des modules, veiller à ce que la somme des divisions de module ne dépasse pas le nombre de divisions de rail d'alimentation.
  • Réf. US110V/1 et US110V/2: ces modules doivent uniquement être montés avec les modules suivants: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _LINK.