{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Division | 1 E | |
| Description | Raccord d'air comprimé; raccord rapide NW 7,2; raccord fileté 3/8 pouce | |
| Type de courant | AC | |
| Exécution | 16 bars max. | |
| Module | S/AIR | |
| Type de produit | Modules énergie |
| Référence article | 923405 S/AIR | |
| Réf. fabricant | 923405 S/AIR | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |