Brucelles de positionnement ESD 120 mm

Réf.: 92 16 01 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 16 01 ESD
EAN / GTIN 4003773086949
Réf. fabricant 92 16 01 ESD
Article hors catalogue L70010 2203

Description

Description:

  • Facilite la prise en main, l'insertion et la traction des composants allongés les plus petits
  • Avec mors de préhension aux design dimensionnellement adaptés, par exemple pour positionner ou tirer fermement et en toute sécurité des composants arrondis ou cuboïdes sensibles
  • Pour la technologie traversante (THT) et la technologie « pin-in-hole » (PIH)
  • Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques
  • Version ESD uniquement : cela permet de compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et les composants électroniques
  • Versions ESD uniquement : avec un revêtement en résine époxy noir testé avec une résistance de surface comprise entre 10^4 et 10^9 ohms

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Version : coudé 35
  • Largeur de la pointe (A) : 1,5mm
  • Largeur de la pointe (B) : 3,8mm
  • Version pointe de la pincette : positionner
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Très bonne
  • Testé ESD : oui
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Électronique
  • Magnétique : non magnétisable (80%)
  • Comportement : dérivant
  • Maté
  • Lisse