Lunettes à branches uvex i-5 gris, protection pour soudure 5 inf. plus

Réf.: 9183045
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
Type de produit Lunettes de protection de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9183045
EAN / GTIN 4031101939971
Réf. fabricant 9183045
Article hors catalogue L01660 264

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex i-5
  • Type de produit: Lunettes à branches
  • Marquage du domaine d'application de la monture: W 166 FT CE
  • Degré de protection: 5
  • Teinte des oculaires: gris, protection pour soudure 5
  • Propriétés de la teinte des oculaires: parfaite reconnaissance des couleurs conformément aux filtres de protection solaire uvex/Reconnaissance des couleurs
  • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: gris
  • Transmission: 6%
  • Matériau de la monture: Plastique
  • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 FT KN CE
  • Protection UV: UV400
  • Matériau de l'oculaire: Polycarbonate (PC)