Description:
L’aspirateur industriel IVR-L 65/12-1 Tc Kärcher convient à l’aspiration et à la séparation de liquides de refroidissement, d’émulsions lubrifiantes, d’eau ou d’huile avec des matières solides (par exemple des copeaux métalliques). Les copeaux aspirés peuvent être collectés dans un panier à copeaux, tandis que le liquide est renvoyé dans le circuit au moyen d’un tuyau de vidange. Au choix, le vidage peut également être effectué par un chariot basculant. Le niveau de remplissage actuel est visible à tout moment via le tuyau de vidange. L’aspiration s’effectue via un raccord de tuyau rotatif à 360° sur la tête d’aspiration. Les salissures autour de l’aspirateur peuvent ainsi être aspirées facilement et sans enchevêtrement de tuyaux. Un dispositif mécanique intégré d’arrêt du niveau de remplissage protège l’aspirateur contre les débordements. Avec 1,2 kW, l’IVR-L 65/12-1 Tc est un appareil d’entrée de gamme en matière d’aspiration de liquides et/ou de copeaux. La tête d’entraînement est en partie composée de matériaux recyclés.
Caractéristique(s):
- Dimensions (L × l × H): 737 x 532 x 1326 mm
- Diamètre nominal de raccordement: DN 50
- Puissance d’absorption: 1,2kW
- Équipé d’un moteur de soufflerie silencieux.: Appareil très compact et maniable avec moteur de soufflerie.
- Équipé d’un moteur de soufflerie silencieux.: La tête d’entraînement très silencieuse assure un soufflage régulier de l’air de refroidissement.
- Équipé d’un filtre de surface compact de classe de poussière L.: Empêche de manière fiable la pénétration de particules grossières dans les turbines d’aspiration.
- Contenu du réservoir: 65 l
- Matériau du récipient: Acier
- Unité de commande: PCE
- Châssis basculant ergonomique: Système bien pensé pour un vidage manuel sûr et sans effort.
- Châssis basculant ergonomique: Le système de châssis permet un vidage ergonomique par basculement grâce à un mécanisme de roulement.
- Châssis basculant ergonomique: Vidage rapide et confortable du conteneur.: il suffit de le basculer vers l’arrière et c’est terminé.
- Surface de filtration du filtre principal: 0,25 m²
- Grande robustesse, flexibilité et modularité: Appareil et châssis très robustes et dotés de parois très épaisses.
- Grande robustesse, flexibilité et modularité: Raccord de tuyau rotatif avec coude orientable jusqu’à 360°.
- Grande robustesse, flexibilité et modularité: Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à tamis ou porte-accessoires.
- Débit d’air: 72 / 260 l/s / m³/h
- Classe de poussière filtre principal: L
- Type de courant: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vide: 235 / 23.5 mbar / kPa
- Diamètre nominal des accessoires: DN 50 / DN 40
- Sécurité fiable contre le débordement: Un flotteur empêche efficacement le trop-plein du réservoir de collecte.
- Sécurité fiable contre le débordement: Un tuyau transparent permet de contrôler la quantité de liquide absorbée.
- Sécurité fiable contre le débordement: Le tuyau sert en outre à faciliter la vidange.
Avantage(s):
- Châssis basculant ergonomique
- Sécurité fiable contre le débordement
- Grande robustesse, flexibilité et modularité
- Équipé d’un moteur de soufflerie silencieux.
- Équipé d’un filtre de surface compact de classe de poussière L.