Assortiment Allrounder L.267mm L.150mm H.70mm pcs.

Réf.: 87840050
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87840050
EAN / GTIN 4005887014818
Réf. fabricant 87840050
Article hors catalogue L60010 7926

Description

Description:

  • Prêt pour tout, tout sous contrôle. Avec ce quatuor d'outils professionnels, vous faites tout correctement
  • Assortiment dans sac en tissu de haute qualité
Contenu en 4 parties :
  • 1x 182005 pinces à pompe à eau ″FastGrip″, poignée immergée, 180 mm
  • 1x 545610 pinces universelles, manche trempé, 180 mm
  • pince coupante oblique 1x 588610 force, poignée trempée, 160 mm
  • 1x 524603 pinces téléphoniques, poignée trempée, 160 mm
  • Caractéristique(s):

    • Hauteur mm (h): 70 mm
    • Longueur mm (L): 267 mm
    • Poids: 1045 g
    • Poids kg: 1.045 kg
    • Largeur mm (b): 150 mm