Broche d'assemblage

Réf.: 8782350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Demonte pneu 300mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8782350
EAN / GTIN 4010883878234
Réf. fabricant 8782350
Article hors catalogue L60160 1972

Description

Description:

Trempé et revenu sur toute la longueur
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Version: Trempé et revenu sur toute la longueur
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ø de la tige: 12 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 5,0 mm
  • Longueur du tranchant [mm]: 110 mm
  • Ø de la broche de propulsion [mm]: 5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non