Pince de montage ″TopCUT″ L.280mm

Réf.: 87510015
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
Type de produit Tenailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87510015
EAN / GTIN 4005887375209
Réf. fabricant 87510015
Article hors catalogue L60010 5616

Description

Description:

  • Convient pour attacher, tordre et séparer
  • Faible force de coupe grâce à une géométrie de coupe optimale
  • Limiter l'angle d'ouverture pour une fermeture à une main, protégé par DBGM 20 2004 010 929,8
  • Acier spécial, forgé, trempé à l'huile
  • Fonctionnement extrêmement fluide
  • Arêtes de coupe durcies par induction pour une résistance élevée à l'usure
  • DIN ISO 9242

Caractéristique(s):

  • Tête: poliert
  • Poignées: noir laqué
  • Longueur mm (L): 280 mm
  • Poids: 460 g
  • Largeur mm (b): 50 mm