• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pince à quatre griffes DigiCrimp® pour contacts industriels 0,08 - 2,5 mm² / AWG 28 - 14, dans un coffret en plastique avec 12 emplacements pour contacts

Réf.: 8723 0101 61
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 8723 0101 61
EAN / GTIN 4049002028359
Réf. fabricant 8723 0101 61
Article hors catalogue L70040 43
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Convient pour le sertissage de contacts mâles et femelles torsadés
  • Réglage de la mandrinerie par pas de 0,01 mm et lecture numérique
  • Vérification du réglage de base à l’aide du stylo de contrôle fourni
  • fonction de recalibrage
  • Surveillance électronique de l’usure (brevetée) avec fonction d’alerte
  • Sertissage fiable grâce à l’achèvement forcé du processus de sertissage et à l’avance synchrone des mandrins de sertissage
  • différentes fonctions de réglage disponibles

Caractéristique(s):

  • Poids: 810g
  • Longueur: 175 mm
  • Exécution: chromé
  • Capacité (mm²): 0,08 - 2,5 mm²
  • Capacité (AWG): 28 - 14
  • max. Ø Contact: 5 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous