Testeur de tension GS

Réf.: 87227005
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
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87227005
EAN / GTIN 4005887300904
Réf. fabricant 87227005
Article hors catalogue L60010 6706

Description

Description:

  • 220 – 250 V
  • Conforme à la norme VDE 0680

Caractéristique(s):

  • Largeur de la lame: 3 mm
  • Longueur mm (L): 140 mm
  • Tension: 220–250 V
  • Poids: 17 g
  • Largeur mm (b): 15 mm