Tournevis VDE à lame plate L.150mm x l. 1,2mm

Réf.: 87223125
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87223125
EAN / GTIN 4005887566027
Réf. fabricant 87223125
Article hors catalogue L60010 7583

Description

Description:

  • Unité testée à 10 000 V c.a. pour une sécurité de 100 % conformément aux normes CEI 60 900, en 60 900 et VDE 0682/partie 201
  • Homologué jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC
  • Livret à deux composants avec zone dure/douce
  • Forme de poignée ergonomique pour un vissage puissant et à faible fatigue
  • Anti-rotation des lames dans la poignée en raison des ailes prononcées
  • Résistant à la chaleur et ignifuge
  • Transmission optimale du couple
  • Haute résistance aux chocs
  • Résistant à l'huile et aux solvants
  • Lames en aciers CV spéciaux fortement alliés
  • DIN 7437

Caractéristique(s):

  • a: 1,2 mm
  • L1: 150 mm
  • L2: 265 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 103 g
  • Largeur mm (b): 6,5 mm