Clé de robinetterie ″fausse″ Douilles Ouverture Intérieur 6 pans10, 11 et 14mm L.370mm

Réf.: 87149105
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
Type de produit Clé d’installation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87149105
EAN / GTIN 4005887497802
Réf. fabricant 87149105
Article hors catalogue L60010 5600

Description

Description:

  • Convient aux batteries de mixeur à levier unique
  • Entraînement interne 6 bords 13mm
  • Chrome vanadium, peint en rouge
  • Avec inserts galvanisés interchangeables
Contenu de la livraison :
  • 1 clés de soupape fixes
  • Plaquettes à 6 arêtes SW 10 ; 11 ; 14 mm 3 13 mm

Caractéristique(s):

  • SW Vis à 6 pans intérieurs mm: 10, 11, 14 mm
  • L1: 260 mm
  • Longueur mm (L): 360 mm
  • Hexagone de sortie intérieur (mm): 13 mm
  • Poids: 326 g