Poignée de rechange cendre

Réf.: 8587650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8587650
EAN / GTIN 4010883858762
Réf. fabricant 8587650

Description

Description:

Manche de frêne DIN 5111

Caractéristique(s):

  • pour poids de la tête [g]: 50 g
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • Matériau: Frêne
  • Matériau du manche: Frêne
  • Utilisation/usage: Pour les oeillets de marteaux ovales, par ex. marteaux de serrurier, marteaux piqueurs de soudeur
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non