Gilet sans manches haute visibilité M

Réf.: 850518045389M
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
Couleur orange / marineblau
Taille unisexe M
Type de produit Gilets de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 850518045389M
EAN / GTIN 7330509427439
Réf. fabricant 850518045389M
Article hors catalogue L00980 6454

Description

Exécution:


Matière principale
85% polyester, 15% coton, satin, 300g/m²

Poches
Poches de poitrine avec rabat, une avec poche téléphone et une avec poche stylo
Poches avant avec fermeture auto-agrippante
Détails
Col montant

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur les épaules et le corps
Fermeture frontale
Fermeture éclair plastique unidirectionnelle cachée

Finition
Haut de jambe réglable fermeture auto-agrippante

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Gilet de protection haute visibilité qui permet de garder vos outils les plus importants à portée de main
  • Les bordures réfléchissantes de 5 cm sur tous les côtés, pour être visible de toutes les directions
  • Certifié selon la norme EN 471
  • Classe 2

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure