PORTE-OUTILS CLIQUET D8-L105MM

Réf.: 830A.10
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
Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 830A.10
EAN / GTIN 3148512064992
Réf. fabricant 830A.10
Article hors catalogue L60130 1128

Description

Description:

  • Points forts du produit:Cliquet à droite et à gauche
  • position de blocage
  • chromé, poli

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 25,5
  • L [mm]: 105
  • max. Envergure [mm]: 8
  • min. Portée [mm]: 8
  • Pour taraud: M12
  • avec filetage intérieur: M12
  • [g]: 312