CLES MALE 17MM SR

Réf.: 82H.17SR
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
Type de produit Clé universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 82H.17SR
EAN / GTIN 3148518702331
Réf. fabricant 82H.17SR
Article hors catalogue L60130 8062

Description

Description:

  • Points forts du produit: Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 17,0
  • d [mm]: 15,0
  • H [mm]: 65
  • L [mm]: 168
  • L1 [mm]: 30
  • [g]: 370