EQUER CHAPEAU - CLAS.0 - 75MM

Réf.: 819.75CLO
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 819.75CLO
EAN / GTIN 3148512052005
Réf. fabricant 819.75CLO
Article hors catalogue L60130 8164

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Précision: ± 5 + h/50 µm
  • h est la hauteur en mm
  • En acier inoxydable
  • Arêtes extérieures et surfaces finement rectifiées

Caractéristique(s):

  • E x E1 [mm]: 15 x 5
  • L x H [mm]: 75 x 50
  • L1 [mm]: 15
  • [kg]: 0,175