Poche pour grandes clés dynamométriques 714/65 / 730/65 Quick / 730II / 65 Quick / 730N / 65 / 730NII / 65 / 730/65 Fix / 730II / 65 Fix / 730D / 65 / 730DII / 65

Réf.: 81231100
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 81231100
EAN / GTIN 4018754280636
Réf. fabricant 81231100
Article hors catalogue L60010 6241

Description

Description:

  • Pour le stockage et le transport en toute sécurité des grandes clés dynamométriques

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (intérieur): 40 mm
  • Largeur intérieure: 80 mm
  • Longueur intérieure: 1000 mm
  • pour jauge de contrainte no.: 714/65; 730/65 Quick; 730II/65 Quick; 730N/65; 730NII/65; 730/65 Fix; 730II/65 Fix; 730D/65; 730DII/65
  • Hauteur mm (h): 50 mm
  • Longueur mm (L): 1030 mm
  • No.: TWBE 65
  • adapté au no.: 714/65; 730/65 Quick; 730II/65 Quick; 730N/65; 730NII/65; 730/65 Fix; 730II/65 Fix; 730D/65; 730DII/65
  • Poids: 670 g
  • Largeur mm (b): 90 mm