Extracteur interne avec collier renforcé 14-19 mm

Réf.: 8013210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Arrache-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8013210
EAN / GTIN 4036976105308
Réf. fabricant 8013210
Article hors catalogue L60160 5950

Description

Description:

Conseil : veiller très attentivement à ce que la collerette de l’embase se positionne bien sous le roulement
Indice :
Veillez à ce que le collier des coquilles soit placé derrière le palier

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement: M10
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 13 mm
  • Plage d'écartement (min./max.): 14-19
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non