Séparateur de noix

Réf.: 8009610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casse-écrous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8009610
EAN / GTIN 4036976104974
Réf. fabricant 8009610
Article hors catalogue L60160 4572

Description

Description:

Adapté aux écrous jusqu’à la classe de résistance 6
Avec arrêt de burin
Avec arrêt du ciseau

Caractéristique(s):

  • pour écrous de taille: M10 - M16
  • Largeur totale [mm]: 41 mm
  • Hauteur totale [mm]: 19 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Ouverture de clé [mm]: 17
  • Tige Longueur totale: 37 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 14x1,5
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange