Botte de sécurité RENZO Biomex GTX ESD S3 CI RENZO Biomex GTX ESD S3 CI, Taille 37

Réf.: 765421-37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Stahl
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série RENZO
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Stahl
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 37
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 765421-37
EAN / GTIN 4030839248812
Réf. fabricant 765421-37

Description

Description:

  • Cuir bovin/Nubuck imperméabilisé
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle PU/PU SAFETY-GRIP à gros crampons
  • Embout renforcé en PU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type B
  • BIOMEX PROTECTION© - Support arrière pour stabiliser l'articulation de la cheville

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier