CLES A PIPE 6X12 PANS 27 MM

Réf.: 76.27
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 76.27
EAN / GTIN 3148511209905
Réf. fabricant 76.27
Article hors catalogue L60130 6030

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé à pipe, percée: Clé pour serrage et desserrage puissants
  • Tête courte à douze pans pour angle de rotation de 30° et tête longue à six pans
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 38,0
  • d [mm]: 22,0
  • d1 [mm]: 19,0
  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 73
  • T [mm]: 27
  • [g]: 950