• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Manche de rechange pour maillet à frappe amortie SIMPLEX, Pour ⌀ de boîtier: 30mm

Réf.: 753400 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ de boîtier (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SIMPLEX
Longueur manche 260 mm
Pour ⌀ tête 30 mm
Poids 65 g
Matériau Bois
Type de produit Manche

Identification et classification

Référence article 753400 30
EAN / GTIN 4030618301455
Réf. fabricant 3244.030
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Description

Exécution:

Manche en bois avec surface vernie, rectifiée lisse.

Adapté(s) pour:

Maillets à frappe amortie SIMPLEX 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous