Internal cylindrical grinding, conventional ceramic 20 x 20 x 6 mm 13 X 7

Réf.: 747511
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meules pour rectification cylindrique intérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 747511
EAN / GTIN 9003177475115
Réf. fabricant 747511

Description

Description:

Cet outil de rectification cylindrique intérieure à liant vitrifié constitue une alternative rentable aux outils CBN et fournit un bon taux d'enlèvement de matière. Le mélange de corindons frittés AT60 convient pour une utilisation universelle. Vous trouverez l'outil adapté à vos besoins dans notre large assortiment.

Caractéristique(s):

  • Form: 5 MEULE A 1 EMBREVEMENT
  • Spécification : 13 X 7
  • Dimension (D x T x H): 20 x 20 x 6 mm
  • Diamètre: 20 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage: 6 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

Avantage(s):

  • Bon profilage
  • Large assortiment
  • Bonne tenue de forme

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en acier hautement allié et HSS

Matière(s):

acier fortement allié trempé
RSS
acier inoxydable
Aciers trempés non alliés et faiblement alliés