Roue gonflable

Réf.: 72120G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72120G
EAN / GTIN 4017976721088
Réf. fabricant 72120G
Article hors catalogue L90070 407

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Roue gonflable montée sur jante en plastique renforcée en fibres de verre, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Roues (mm): 400 x 100
Type de pneu: Rainures 2 PR
Jante: plastique gris
Roulement: à rouleaux
Longueur moyeu (mm): 75 décalé
Alésage (mm): 25