Perceuse à deux vitesses jusqu'à 10 mm - Kit BOP 10-2

Réf.: 72055461000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Netzbetrieben
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72055461000
EAN / GTIN 4014586881997
Réf. fabricant 72055461000
Article hors catalogue L00030 511

Description

Description:

  • Perceuse à deux vitesses jusqu'à 10 mm
  • BOP 10-2 Set
  • Perceuse universelle à deux vitesses jusqu'à 10 mm avec plage de vitesse idéale pour l'acier et l'acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 500 W
  • puissance de sortie 270 W
  • vitesse de rotation en charge 0 - 460 / 0 - 1 350 1/min
  • vitesse de rotation à vide 0 - 700 / 0 - 2 250 1/min
  • couple de rotation à la vitesse max. 20 / 7 Nm
  • couple à l'arrêt 50 / 16 Nm
  • serrage du mandrin 1,5 - 13 mm
  • Ø de perçage acier 10 mm
  • Ø de perçage inox 10 mm
  • Ø de perçage métal léger 16 mm
  • Ø de perçage bois 35 mm
  • taraudage M 10
  • filetage sur l'arbre de perçage 1/2 in-20 UNF
  • Ø collier de serrage 43 mm
  • cote d'angle 23 mm
  • câble avec fiche 5 m
  • poids selon EPTA 2,00 kg

Avantage(s):

  • Engrenage mécanique à deux vitesses pour une adaptation optimale de la vitesse de rotation aux applications les plus diverses
  • Moteur haute performance FEIN avec une grande stabilité de la vitesse de rotation pour une progression de perçage constante dans presque toutes les applications
  • Tête d'engrenage métallique et boîtier moteur sans torsion en forme de pot pour une durée de vie séduisante. Rotation droite/gauche
  • Mandrin de perçage de précision en métal
  • Haute précision de rotation
  • Mâchoires de serrage du mandrin à serrage automatique
  • Poignée sensitive FEIN
  • Electronique de commande du gaz
  • Câble de 5 mètres
  • Col de serrage de 43 mm de diamètre pour utilisation sur support de perçage

Livraison:

  • 1 mandrin à serrage rapide métallique à une gaine SUPRA SKE
  • 1 poignée supplémentaire
  • 1 coffret à outils en plastique